Beli pompa celup sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YamamaxPRO Pump Submersible Deep Wel Body (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. INGERSOLL RAND Air Compressor Air Filter Replacement Element (Filter Kompresor Udara)
    Mulai

    Rp3.299.900

    INGERSOLL RAND Air Compressor Air Filter Replacement Element (Filter Kompresor Udara)
    Deskripsi:
    Air filters should match the element material, micron filter rating, and size recommended by the air compressor's manufacturer.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Compatible Grainger Part Number: 1NPK91NPL11NPL21NPL31NPL41NPL51ZPT21ZPT31ZPT43HGC33HGC43HGC53HGC63HGC73HGC83HGC93HGD13HGD23HGD33HGD43HGD53UB843UB853UB863UB873UB883UB894RU684RU6953RU3453RU3553RU4053RU416WA82
    • Compatible Manufacturer Part Number: 15 hp to 50 hp UP6-Series Units
    • Compressor Output Power (HP): 20; 30
    • Filter Rating (micron): 3
    • Filtration Efficiency (%): 99.9
    • Inside Diameter (inch): 2-5/8
    • Manufacturer Part Number: 89295976
    • Material: Pleated Cellulose
    • Outside Diameter (inch): 5
  3. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  4. Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Mulai

    Rp63.900

    SEROXIL Anti Rayap Semprot
    Deskripsi:
    Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap adalah solusi terbaik dalam pengendalian rayap yang memberikan perlindungan pada struktur bangunan / kayu dan ranagg dengan kombinasi efek manajemen koloni. Termitisida yang terbukti ampuh. Seroxil Obat Pembasmi Anti Rayap merupakan termitisida non-repelen yang mencegah dan mengendalikan infestasi rayap di dalam dan sekitar ruangan bangunan dengan zona treatment yang mematikan untuk rayap subterranean. Diformulasikan racun kontak dan lambung rayap untuk mengendalikan rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus, rayap tanah Coptotermes curvignathus dan rayap Subterranean. Cara Aplikasi :Semprotkan 3-5 kali Seroxil anti Rayap di setiap jalur / jalan yang dilalui hama dan atau tempat sarang hama berkumpul. Gunakan masker dan sarung tangan saat pengaplikasian.Lalu cuci tangan dengan sabun sehabis penggunaan.Direkomendasikan untuk kayu dan tanah
  6. FISCH Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.699.900

    FISCH Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2850
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: Single Phase
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Flow Rate (m³/hour): 2.8
    • Outlet (inch): G1
    • Protection Grade: IP68
  7. Koshin Engine pump SEV-25L engine parts [KC26]
    Mulai

    Rp36.900

    Koshin Engine pump SEV-25L engine parts [KC26]
    Deskripsi:
    Engine model: KC26 Product details model: SEV-25L-AAA-3For parts replacement*Please carefully check the model and applicable parts before purchasing.Sales are in units of 1 unit, so please carefully check the required number before purchasing.
    atribut:
    • Suitable For: SEV-25L-AAA-3
  8. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  9. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  10. Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.099.900

  11. LEOPARD Welding Helmet Attachable (Masker Las)
    Mulai

    Rp159.900

    LEOPARD Welding Helmet Attachable (Masker Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polypropelene
    • Power: None
    • Mirror size (mm): 120x55
    • Standard: ANSI Z87.1
    • Suspension : No
  12. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  13. EKO Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Stainless Stella (Trash Bin)
    Mulai

    Rp359.900

    EKO Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Stainless Stella (Trash Bin)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 27.0x21.0x30.0
    • Volume (L): 6
  14. HONEYWELL FIBRE-METAL Hard Hat Hardware Adapter
    Mulai

    Rp699.900

    HONEYWELL FIBRE-METAL Hard Hat Hardware Adapter
    atribut:
    • UNSPSC: 46181701
    • For use with: Fibre Metal Welding Helmets
    • Head Protection Color: Black
    • Includes: Cap Components and Cup Sessions
    • Material: Nylon
Daftar Harga pompa celup sumur dalam Terbaru October 2026
YamamaxPRO Pump Submersible Deep Wel Body (Pompa Celup)Rp1.099.900
Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
INGERSOLL RAND Air Compressor Air Filter Replacement Element (Filter Kompresor Udara)Rp3.299.900
Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)Rp2.799.900
NSK Insert Bearing Pillow Block UC (Laher)Rp129.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp1.999.900
SEROXIL Anti Rayap SemprotRp63.900
FISCH Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp1.699.900
YamamaxPRO Mesin Jahit KarungRp689.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)